Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 A2, 21H nemesacél, felületkezeletlen
ISO 4026 nemesacél, A2 21H, felületkezeletlen
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-A2-21H-BK4-M8X40
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 21H keménységi osztály megegyezik a 210 HV keménységgel
Hegy:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.
Az ISO 4026 szabvány felváltja a DIN 913 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Lapos csúcs átmérője (d2) | 5.5 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS4 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Keménységi osztály | 21H |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Hegy alakja | Csonka kúp |
RoHS megfelelőség | Igen |